T490 ELN D1.00-3-W1.00-11 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107147
    EAN/GTIN 7291075346442
    Številka proizvajalca 3107147
    L-število L23980 2949

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,35 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1,42 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,35″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,859″
    • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 4″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 1,7 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 1,42″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico