T490 SM-D50-51-3-22-11 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LN#T 11..

Št. art.: 3107089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107089
EAN/GTIN 7291075346145
Številka proizvajalca 3107089
L-število L23980 1309

Opis

Opis:

Mišični čelni rezkar, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 48 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 18, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 51 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 71 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 48 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Dolžina reza maks (APMX) 51 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 71 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico