Opis:
Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 115 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, uporabna dolžina (LU) 38 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 40 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 79 mm
- Dolžina glave (levo) 44 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Skupna dolžina (OAL) 115 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 38 mm