T490 ELN D40-4-C32-11 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107082
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107082
    EAN/GTIN 7291075346046
    Številka proizvajalca 3107082
    L-število L23980 2458

    Opis

    Opis:

    Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 38 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
    • Dolžina glave (levo) 44 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico