T490 ELN D22-2-W25-11 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107074
EAN/GTIN 7291075345964
Številka proizvajalca 3107074
L-število L23980 2442

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 33 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico