T490 LNK-D40-36-3-M16-13 Vijačni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107054
EAN/GTIN 7291075350654
Številka proizvajalca 3107054
L-število L23980 1220

Opis

Opis:

Mišični čelni rezkar, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 30 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 30 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse