Opis:
Končni frez z WSP, premer sedeža, stran stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm, sedlo okroglo, sedlo okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Skupna dolžina (OAL) 150 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,9 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj