Opis:
Dokazani momentni ključ v območju zategovanja 40-200 N-m s potrdilom o preskusu
Kontrolirano desnoročno zategovanje; reverzibilna ročica z desnim in levim vrtljajem; izhod 1/2″
Klasificiran v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017; Prilagojeno na največje dovoljeno odstopanje +/-3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/-4 %
Z 1/2″ podaljškom in električnimi vtičnicami z zaščitnim tulcem velikosti 17, 19 in 21 mm, zelo primerno za menjavo koles na osebnih avtomobilih
Narejeno v Nemčiji.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 21,3 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Ročica z vzvodom
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Smer zategovanja: Desno
- Navor (min.) [Nm]: 40 Nm
- Navor (max.) [Nm]: 200 Nm
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 499 mm
- Širina glave 1 [mm]: 42,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 22 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez