HM390 ETC D1.25-5W1.25-07 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106939
    EAN/GTIN 7291075327649
    Številka proizvajalca 3106939
    L-število L23980 1644

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,2″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 4-1/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,2″
    • Število flavte (NOF): 5
    • Funkcionalna dolžina (LF): 3,109″
    • Dolžina glave (levo): 1-3/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
    • Skupna dolžina (OAL): 4-1/4″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 0,8 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico