SDN D125-1925-40-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3106933
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106933
EAN/GTIN 7291075327274
Številka proizvajalca 3106933
L-število L23980 2230

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max (CDX) 32,5 mm, premer rezila (DC) 125 mm, število ploščic (CICT) 8, širina rezila max (CWX) 25,6 mm, širina rezila min (CWN) 18,9 mm, število utorov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, učinkovito število obodnih utorov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 32,5 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico