FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3106925
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106925
EAN/GTIN 7291075327083
Številka proizvajalca 3106925
L-število L23980 1606

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,22 ″, premer rezanja (DC) 5″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina največja (CWX) 1 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 3 / 4″, flavta štetje (NOF) 8, premer vozlišča (DHUB) 2,56 ″, skupna dolžina (OAL) 4-1 / 2″, periferni efektivni rezalni rob (ZEFP) 1

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,22″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja širina rezanja (CWX): 1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Premer pesta (DHUB): 2,56″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico