SDN D160-1925-40-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3106923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106923
EAN/GTIN 7291075327250
Številka proizvajalca 3106923
L-število L23980 2220

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina reza max (CDX) 48,5 mm, premer rezila (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, širina rezila max (CWX) 25,6 mm, širina rezila min (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 48,5 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico