FDN D125-1925-32R-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3106922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106922
EAN/GTIN 7291075327076
Številka proizvajalca 3106922
L-število L23980 2226

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina reza max. (CDX) 29 mm, premer rezila (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezila max. (CWX) 25,6 mm, širina rezila min. (CWN) 18,9 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico