SPM D160-12-40R-CA Rezkar za plano rezkanje z nastavljivimi kasetami za visoko hitrostno obdelavo aluminijevih zliti, litega železa, CFK in GFK

Št. art.: 3106909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ALUFRAISE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106909
EAN/GTIN 7291075272796
Številka proizvajalca 3106909
L-število L23980 1022

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 162 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 160 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 162 mm
  • Premer (DC/DCX) 162 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 160 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) CA-SPM-75RM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico