HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Stebelni rezkar za posnemanje roba z nastavljivim kotom pri vrhu

Št. art.: 3106907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106907
    EAN/GTIN 7291075359169
    Številka proizvajalca 3106907
    L-število L23980 1016

    Opis

    Opis:

    Končni frez z WSP, premer orodja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 13,9 mm, število ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,35 mm, skupna dolžina (OAL) 87,85 mm, rezilo Weldon, rezilo Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 13,9 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 13,9 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,35 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 55,85 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
    • Skupna dolžina (OAL) 87,85 mm
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 10 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico