SDN D5-.68-.9-12-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106878
EAN/GTIN 7291075327212
Številka proizvajalca 3106878
L-število L23980 1563

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,24 ″, premer rezanja (DC) 5,039″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina največja (CWX) 0,9 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,69″, flavta Count (NOF) 8, premer vozlišča (DHUB) 2-1 / 4 ″, skupna dolžina (OAL) 1″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,24″
  • Premer rezanja (DC): 5,039″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,9″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,69″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Premer pesta (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico