SDN D250-1723-50-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106872
EAN/GTIN 7291075327182
Številka proizvajalca 3106872
L-število L23980 3025

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 86 mm, premer rezanja (DC) 251 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 23 mm, širina rezanja min. (CWN) 17,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 86 mm
  • Premer reza (DC) 251 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 23 mm
  • Širina reza min. (CWN) 17,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico