HM390 FTD D2.50-6-1.00-15 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106805
EAN/GTIN 7291075313543
Številka proizvajalca 3106805
L-število L23980 2535

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,34 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,512″
  • Premer pesta (DHUB): 2,34″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TDKT 1505 PDR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico