HM390 FTD D080-5-25.4-15 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106775
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106775
EAN/GTIN 7291075313192
Številka proizvajalca 3106775
L-število L23980 1361

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 74 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer pesta (DHUB) 74 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki