HM390 FTD D063-6-25.4-15 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106774
EAN/GTIN 7291075313185
Številka proizvajalca 3106774
L-število L23980 1354

Opis

Description:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 59 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Feature:

  • Arbor Style A
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 13 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 59 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico