FDN D8.0-0.75-16-XN13 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični, za kvadratne XNMU 1306 obračalne rezalne ploščice s 4 desnimi in 4 levimi glavnimi rezili

Št. art.: 3106748
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106748
EAN/GTIN 7291075335545
Številka proizvajalca 3106748
L-število L23980 2229

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največja (CDX) 2,322 ″, premer rezanja (DC) 8″, rezanje element Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 3 / 4″, flavta Count (NOF) 16, premer vozlišča (DHUB) 4 ″, skupna dolžina (OAL) 8-1 / 2″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 2,322″
  • Premer rezanja (DC): 8″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 16
  • Premer pesta (DHUB): 4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 130608 PNTN
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,764″

Ustreznih izdelkov

Vstavki