Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
- Dolžina glave (levo) 45 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Skupna dolžina (OAL) 110 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 0,8 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj