HM390 ETC D20-3-W20-07 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106704
    EAN/GTIN 7291075327458
    Številka proizvajalca 3106704
    L-število L23980 2586

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 85 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico