Opis:
Ohišje:
Mere: V 812 x Š 771 x G 478 mm
Jeklena pločevina, prašno lakirana proti koroziji in praskam
Polica iz ABS plastike s 3 predali za majhne dele, 2 policama za pločevinke, 8 policami za izvijače
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi premičnega krmilnega ročaja
Bočne plošče z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Vodila s krogličnimi ležaji
Posamezno nalaganje z vzdolžnimi in prečnimi predali
Nosnost nosilnosti na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
GEDORE težka šasija:
Skupna statična nosilnost: 900 kg / dinamična: 650 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko tekoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s popolnimi zavorami
Dejavnost osi GEDORE zagotavlja gladek tek, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Opcije:
Po potrebi se lahko razširi z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
Po potrebi dodajte skrinje za orodje GEDORE, zadnje plošče in držala za orodje.
Lastnosti:
- Število kolesc: 4
- Število predalov: 7
- Zasnova: Omejena izdaja
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 650 kg
- Skupna širina [mm]: 775 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 475 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, v. = 67 mm
- 1x tip 2, v. = 137 mm
- 1x tip 3, v. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 900 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez