HM390 FTP D2.50-7-1.0-10 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106639
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106639
    EAN/GTIN 7291075317251
    Številka proizvajalca 3106639
    L-število L23980 1983

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,421 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 7
    • Največja globina reza (APMX): 0,315″
    • Premer pesta (DHUB): 2,421″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 100304 PDR
    • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico