• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

HOE D1.50-04-W1.50-R06 Stebelni rezkar za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106607
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106607
EAN/GTIN 7291075345728
Številka proizvajalca 3106607
L-število L23980 1807

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,217 ″, skupna dolžina (OAL) 4,55″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,87″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,217″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,313″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OEMT 060405 AER-76
  • Skupna dolžina (OAL): 4,55″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico