HOF D100-07-31.75-R06 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106601
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106601
EAN/GTIN 7291075345599
Številka proizvajalca 3106601
L-število L23980 1020

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 109,4 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 55,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 109,4 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 109,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Skupna dolžina (OAL) 55,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico