T490 CAP-D63-36-4-20-13FT Čelni element za modularne natične vijačne rezkarje

Št. art.: 3106579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106579
EAN/GTIN 7291075309584
Številka proizvajalca 3106579
L-število L23980 923

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčnimi površinami, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, najv. Dolžina rezanja (APMX) 36 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 36 mm

Lastnosti:

  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse