T490LNKD63-082-4-INT50-FT Osnovna enota za modularne natične vijačne rezkarje v izvedbi s strmim stožcem po DIN69871 za obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 1306

Št. art.: 3106576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106576
EAN/GTIN 7291075326314
Številka proizvajalca 3106576
L-število L23980 910

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih elementov (CICT) 28, dolžina reza maks. (APMX) 82 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 246,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 82 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 246,75 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse