{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-2 | |
Velikost konusa | 8 | |
Zunanji ⌀ A | 315 mm | |
Izvrtina E | 103 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 96 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 142 mm | |
Število stojnih vijakov | 6 | |
Velikost stojnih vijakov | 3/4−16 | |
4-kotnik za ključ K | 14 mm | |
Masa | 50 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.300 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310650 315/8 | |
Številka proizvajalca | 109160 |