HM390 ETP D32-4-C32-10 90° stebelni rezkar za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106418
    EAN/GTIN 7291075313949
    Številka proizvajalca 3106418
    L-število L23980 2864

    Opis

    Opis:

    Končni frez z WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, trna okrogla, trna okrogla

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,1 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico