HM390 FTD D160-8-40-15 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106404
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106404
EAN/GTIN 7291075313147
Številka proizvajalca 3106404
L-število L23980 706

Opis

Opis:

Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 105 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Premer (DC/DCX) 160 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer pesta (DHUB) 105 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico