T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3106377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106377
    EAN/GTIN 7291075237856
    Številka proizvajalca 3106377
    L-število L23980 1490

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3,346 ″, rezanje premer (DC) 4″, rezanje element štetja (CICT) 30, globina reza maksimum (APMX) 2,32 ″, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 3,22″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3,346″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 30
    • Največja globina reza (APMX): 2,32″
    • Število flavte (NOF): 6
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 3,22″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico