HSM90S FAL-D050-4-22-22 90° rezkar za plano rezkanje za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice s polirano cepilno površino za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3106364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106364
EAN/GTIN 7291075396997
Številka proizvajalca 3106364
L-število L23980 654

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) HSM90S APCR 2207
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico