ERW D022A032-A-4-C25-10 Groborezni profilni rezkarji SHREDMILL

Št. art.: 3106281
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106281
EAN/GTIN 7291075223248
Številka proizvajalca 3106281
L-število L23980 553

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm, vpenjalna glava okrogla, vpenjalna glava okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1004MO
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.