T490 FLN D250-30-60-R-13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 13 mm

Št. art.: 3106277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106277
    EAN/GTIN 7291075240924
    Številka proizvajalca 3106277
    L-število L23980 546

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 250 mm, število rezalnih robov (CICT) 30, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 250 mm
    • Premer (DC/DCX) 250 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 30
    • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 135 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico