MF FWX D052-06-22-05 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106231
    EAN/GTIN 7291075281538
    Številka proizvajalca 3106231
    L-število L23980 491

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, kotni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 42,5 mm
    • Premer (DC/DCX) 52 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 52 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico