T490 ELN D25-3-W25-11 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106178
EAN/GTIN 7291075345957
Številka proizvajalca 3106178
L-število L23980 2703

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 3, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 9 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 33 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,7 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico