T490 LNK-D32-34-2-W32-11 Vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LN#T 11..

Št. art.: 3106177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106177
EAN/GTIN 7291075346077
Številka proizvajalca 3106177
L-število L23980 426

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnih robov (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 34 mm, število rezalnih teles (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 105 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 34 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 105 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico