T245 ELN D12-4-C16-05 45° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3106169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106169
EAN/GTIN 7291075046267
Številka proizvajalca 3106169
L-število L23980 398

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,6 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 0502
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico