H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Stebelni rezkar za dvostranske obračalne rezalne ploščice z radijem 5 mm

Št. art.: 3106162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106162
EAN/GTIN 7291075300338
Številka proizvajalca 3106162
L-število L23980 2238

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,78 ″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,295″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,15″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,78″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,78″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,295″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,859″
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H400 RNHU 1004- ML
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3,8 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico