H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Stebelni rezkar za dvostranske obračalne rezalne ploščice z radijem 5 mm

Št. art.: 3106161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106161
EAN/GTIN 7291075300321
Številka proizvajalca 3106161
L-število L23980 2501

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,53″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,295 ″, skupna dolžina (OAL) 5″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,85″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,53″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,53″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,295″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,859″
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H400 RNHU 1004- ML
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5,8 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico