H490 SMD1.25-1.12-3-.5-09 Rezkarji s podaljšano lupino, ki nosijo H490 ANKX 09.. Dvostranske pravokotne ploščice s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106158
    EAN/GTIN 7291075311198
    Številka proizvajalca 3106158
    L-število L23980 2225

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,191 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 1,12″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,77 ″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,191″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 12
    • Največja globina reza (APMX): 1,12″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANCX 090404 PDR
    • Skupna dolžina (OAL): 1,77″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico