ETS D1.50-.281-W.625-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3106152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106152
EAN/GTIN 7291075223927
Številka proizvajalca 3106152
L-število L23980 2485

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element štetja (CICT) 6, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Število flavte (NOF): 6
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,047″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 3
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico