H490 F90AX D160-9-40-12 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 12.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106134
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106134
    EAN/GTIN 7291075252484
    Številka proizvajalca 3106134
    L-število L23980 373

    Opis

    Opis:

    Čelni, vogalni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 105 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm.

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 160 mm
    • Premer (DC/DCX) 160 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 160 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
    • Premer pesta (DHUB) 105 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico