SOF45 D125-10-40-R13 Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3106111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106111
EAN/GTIN 7291075232257
Številka proizvajalca 3106111
L-število L23980 343

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 135,35 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63,4 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 127,35 mm
  • Premer (DC/DCX) 135,35 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 135,35 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL) 63,4 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico