T290 FLN D40-06-16-10 90° rezkar za plano rezkanje za T290 LNMT 1004.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105978
    EAN/GTIN 7291075285611
    Številka proizvajalca 3105978
    L-število L23980 226

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, strojna stran (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 34 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
    • Premer pesta (DHUB) 34 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico