FDN D200-1925-40R-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3105969
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105969
EAN/GTIN 7291075327052
Številka proizvajalca 3105969
L-število L23980 1381

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 53 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 14, širina rezanja max. (CWX) 25,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 53 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico