FDN D250-1925-60R-CAPM15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNAT 1506.. PM obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3105968
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105968
EAN/GTIN 7291075327045
Številka proizvajalca 3105968
L-število L23980 1380

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 58 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 25,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 132 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 58 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 132 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.