T490 CAP-D50-36-2-20-13FT Čelni element za modularne natične vijačne rezkarje

Št. art.: 3105963
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105963
EAN/GTIN 7291075309539
Številka proizvajalca 3105963
L-število L23980 146

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 36 mm

Lastnosti:

  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico